曜日別特売
IX-BB5255SB IXRACE BENELLI BJ 800 LEONCINO MK1B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26180405

IXRACE BENELLI BJ 800 LEONCINO MK1B スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26180405品番IX-BB5255SB
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー) MK1B適合車種BENELLI BJ 800 LEONCINOコンプリートブラックHTペイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする