※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
屋外用引込計器盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
縦(mm)
800
横(mm)
300
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
注文コード
26181208
品番
OME-31JC
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
縦・横・主幹ブレーカ種類
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
800
横(mm)
300
深さ(mm)
200
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
開閉器(ブレーカ)
GE 53A 3P 30A(F30)×1
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500