IX-DH6456C2-5 IXRACE HONDA CBR 650 R '21 DC2 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26182286

IXRACE HONDA CBR 650 R '21 DC2 フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26182286品番IX-DH6456C2-5
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質耐熱エポキシ長さ(mm)240形状デュアルラウンド質量(kg)0.84タイプ(マフラー) DC2適合車種HONDA CBR 650 R '21コンプリートカーボンファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする