MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE KTM SUPERDUKE 1290 R 17-19 MK2 スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26184264
品番
IX-AM3282S
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー)MK2
適合車種
KTM SUPERDUKE 1290 R 17-19
コンプリート
マットポリッシュ