IX-AY9964S-2 IXRACE YAMAHA XSR 700 2021(RACING) MK2 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26186504

IXRACE YAMAHA XSR 700 2021(RACING) MK2 フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26186504品番IX-AY9964S-2
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2適合車種YAMAHA XSR 700 2021(RACING)コンプリートマット ポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする