FRP樹脂製引込計器盤ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効深さ(mm)160 規格IP55 注文コード26187219 品番FBA20-34
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は有効深さ・規格など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様屋内・屋外兼用 材質本体:FRP 質量(kg)4.9 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) 規格IP55 有効深さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)15 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー3〜4 ハンドル部有効深さ(mm)112
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする