※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
FRP樹脂製引込計器盤ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効深さ(mm)
208
規格
IP44
注文コード
26187298
品番
FBA25-86
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・規格
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:FRP
質量(kg)
18.1
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
規格
IP44
有効深さ(mm)
208
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)15
扉形式
両扉
ボックス板厚(mm)
扉・ボデー3〜4
ハンドル部有効深さ(mm)
147
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500