※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ステンレスフード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
寸法A(mm)
210
注文コード
26187867
品番
SF-21S
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ナット、取扱説明書
仕様
-
適合
ルーバー:LP-5F(C・G)
適合機種
-
セット内容
-
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)
寸法A(mm)
210
寸法B(mm)
210
寸法C(mm)
80
保護等級
IP43
塗装色
-
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
165
除塵率(%)
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500