※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ステンレスフード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
寸法A(mm)
300
注文コード
26187876
品番
SF-30
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ナット、取扱説明書
仕様
-
適合
ルーバー:RSLP-20(C)、RSLP-20K(-2)R(C)、SLP-25(C)、SLP-25K(-2)(C)
適合機種
-
セット内容
-
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
スタンダードタイプ(ライトベージュ色)
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
90
保護等級
IP33/IP43
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
266
除塵率(%)
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500