曜日別特売
SF-12F ステンレスフード 日東工業 26187894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスフード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)120注文コード26187894品番SF-12F
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品取付ナット、取扱説明書仕様フィルタ付適合ルーバー:-、ファンサイズ(mm):□80、□92適合機種-セット内容-材質ステンレス(SUS304)タイプフィルタ付寸法A(mm)120寸法B(mm)120寸法C(mm)60保護等級IP45塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)42除塵率(%)70(ポリエステル製)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする