SPU-S24-L 光接続箱 日東工業 26188874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光接続箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台仕様屋内用、単心タイプ融着接続タイプ(Sタイプ)注文コード26188874品番SPU-S24-L
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色220mm)、結束バンド、アダプタ番号シール、ケーブルパッキン仕様屋内用、単心質量(kg)1.1本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ融着接続タイプ(Sタイプ)深さ(mm)40設置場所屋内寸法縦(mm)280寸法横(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応接続台数24心キャビネット板厚(mm)カバー0.8、ボデー0.8アダプタタイプ-融着ユニット段数-アダプタユニット段数-入出線数(入線)(ケーブル)1、2入出線数(出線)(ケーブル)1、(コード)24
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする