※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
DARC-Eドア付R形アルミラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26190956
品番
DARC50-5720EN
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
材質
コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
質量(kg)
72
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格
EIA(19インチ)
外形寸法D(mm)
500(フカサ)
外形寸法W(mm)
570(ヨコ)
板厚(mm)
1(天井板、側板、背面板)
外形寸法H(mm)
2000(タテ)
ハンドル
平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震荷重
兵庫県南部地震波(818gal)250kg
許容静荷重(kg)
250
パネル取付有効スペース
41U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません