アクティバンのカウルトップに使用。この白いクリップ、時間たつと硬くなって、外れない。カウルトップを外すとき、クリップが割れるか、本体パーツが割れるか、運しだい。今回は、正面のクリップ3個。右の本体破損でした。
問題なく利用できました.COIP,COWL TOP 90602-SX0-003です.ツアラーのリアドアを開けると左右にウンカー用のカウルトップがあります.ここは簡単に脱着可能ですので掃除をお勧めします.手前に引っ張るだけでカウルが外れます.(雨期に放置すると緑色のコケがはえてます.)数年脱着を繰り返すとクリップがダメになりましたので交換しました.なお反対側もmonotaroさんにありましたのでセットで交換を推奨します.GROMMET,COWL TOP 90601-S30-003です左右で2個必要になります.
純正品なので、まったく問題なく使用できました。
ディーラーに頼まなくてもよいので助かります。