日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
可変式温度調節器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
AC100(単相)
注文コード
26191753
品番
PTV-M61AU
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
端子台付
タイプ
機械式
出力
二分岐
定格電圧(V)
AC100(単相)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦×深さ)(mm)
56×165×70
使用温度調節器
PTV-M61A
組合わせ機器
盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500