曜日別特売
BJ20-621A BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業 26199758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ形分電盤用自立キャビネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
有効深さ(mm)174
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
質量(kg)100
100
139.5
153.5
166.5
163.5
180.5
195.5
187
203.5
222.5
91
109
103
112.5
123
115
126.5
137
146
160
174
169
186
201
192
210
229
95.5
105.5
114.5
108
119
129.5
120
131.5
143.5
154
168
182
177.5
196
209
199.5
217.5
237
122.5
116.5
137.5
128.5
140
内容量1個注文コード26199758品番BJ20-621A
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)100本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2XD(背面取付穴を除く)有効深さ(mm)174RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6扉形式片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする