DP-B167(W) ミニパネルヒーター YAMAZEN(山善) 26199898

DP-B167(W) ミニパネルヒーター YAMAZEN(山善) 26199898 DP-B167(W) ミニパネルヒーター YAMAZEN(山善) 26199898 DP-B167(W) ミニパネルヒーター YAMAZEN(山善) 26199898

ミニパネルヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26199898 品番DP-B167(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。温度ヒューズ。

消費電力(W)160 ホワイト 用途脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 材質本体:スチール、脚:PP 質量(kg)1.7 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×150×325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26199898
2018-11-16
用途:
トイレ暖房

あまり効果なくオイルヒーターの方が良い様な気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする