ホットカーペット本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26200476 品番NU-156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックで使いやすい電気カーペット本体。弱・中・強3段切替式。ダニ退治機能付き。テーブルや、やぐらコタツを置いて使用可能。

消費電力(W)380 用途電気カーペット、足元暖房として。 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(縦×横)(mm)約1300×1760 収納方法8折り 呼び寸法(畳)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26200494
2018-11-10
用途:
動物の為購入

6時間にて点滅する為、切り替えにチョイ困るこんなに大変とは想像しなかった。購入前は選択可能なのかなと一人思案後入れたが選択SWが無かった。だから凄く面倒!!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする