※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
屋外用熱対策通信キャビネット
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
19日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
屋外用、熱交換器ユニット付(OPHE-15R×1ユニット)サーモスタット内蔵
注文コード
26208815
品番
RCP60-66Y-P15N
参考基準価格(税別)
¥621,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・RoHS指令
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外用、熱交換器ユニット付(OPHE-15R×1ユニット)サーモスタット内蔵
材質
本体:鉄
質量(kg)
66.5
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP54
取付ユニット
10U
適合基板寸法(mm)
(19インチマウントアングル)2.3
キャビネット板厚(mm)
ボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8
扉形式
片扉(前後ともに扉式)
搭載可能熱量(W)
260
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500