RCP60-68Y-F1N 屋外用熱対策通信キャビネット 日東工業 26208885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用熱対策通信キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個仕様屋外用、ステンレス製ルーバー付(2コ)、盤用換気扇・防湿タイプ付(排気用×1コ)、可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU)注文コード26208885品番RCP60-68Y-F1N
参考基準価格(税別)¥373,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様屋外用、ステンレス製ルーバー付(2コ)、盤用換気扇・防湿タイプ付(排気用×1コ)、可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU)材質本体:鉄質量(kg)64.5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44取付ユニット15U適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8扉形式片扉(前後ともに扉式)搭載可能熱量(W)110
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする