※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FS-Eスタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26209305
品番
FS60-610EN
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
鉄
質量(kg)
49
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格
(EIA規格)19インチ
外形寸法D(mm)
600
外形寸法W(mm)
600
外形寸法H(mm)
1000
ハンドル
ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震荷重
兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg
許容静荷重(kg)
600
パネル取付有効スペース
19U
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません