※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26209436
品番
FSN60-612JN
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。
材質
本体:鉄
質量(kg)
51
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格
JIS規格
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
600
パネル取付有効スペース
22H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません