※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FSB-E防塵タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パネル取付有効スペース
28U
注文コード
26209488
品番
FSB60-614EN
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
パネル取付有効スペース
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
質量(kg)
111
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
19インチ、IP51
板厚(mm)
(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
600
パネル取付有効スペース
28U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません