※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FSL LANタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26209734
品番
FSL60-618EN
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
材質
本体:鉄
質量(kg)
91
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格
19インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
600
パネル取付有効スペース
37U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません