※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FST耐震タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パネル取付有効スペース37U 注文コード26211877 品番FST90-618EN
参考基準価格(税別)¥261,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はパネル取付有効スペースなど40種類から選べます 他の種類を見る

NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。
側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。

材質本体:鉄 質量(kg)101 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)700 パネル取付有効スペース37U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする