※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
26214205
品番
FSH90-720EN-4H
参考基準価格(税別)¥534,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。
鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。
2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。
前後マウントアングル間ピッチは723mmです。
データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。