画像準備中

FSHハウジングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 本体:ブラック塗装(N1) パネル取付有効スペース46U 注文コード26215779 品番FSH110-722EKN-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥428,000
この商品は色・パネル取付有効スペースなど36種類から選べます 他の種類を見る

前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。
鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。
2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。
前後マウントアングル間ピッチは723mmです。
データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。

材質本体:鉄 質量(kg)127 本体:ブラック塗装(N1) 規格19インチ 許容静荷重(kg)600 パネル取付有効スペース46U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする