※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHST耐震タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26215973 品番 AHST100-620EK
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。
アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)

材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 質量(kg)121 本体:ブラック塗装(N1) 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1200 パネル取付有効スペース42U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする