CF26XZ FKA6 ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 26216428

製品正面画像

CF26XZ FKA6 ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 26216428
CF26XZ FKA6 ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 26216428
CF26XZ FKA6 ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 26216428

ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品25日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
26216428
品番
CF26XZ FKA6
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。
さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ホワイト
キャスター
あり
肘掛
固定肘
キャスター径(Φmm)
60
材質(背)
メッシュ
グリーン購入法
適合
脚幅(mm)
650
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,840/税込4,224
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
北海道地方数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする