SVS-115 ボルトスライダー 三商 26218465

SVS-115 ボルトスライダー 三商 26218465
SVS-115 ボルトスライダー 三商 26218465
SVS-115 ボルトスライダー 三商 26218465

ボルトスライダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大電流(A)15
内容量1台注文コード26218465品番SVS-115
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コンパクトで省スペースな電圧調整器。
ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。
縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。
サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。
電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。
電源入力コード付属。

入力電圧(V)AC100出力電圧(V)0~130質量(kg)約9.3最大電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする