テンポよく除草薬剤の散布ができた。機材とのバランス良く風の影響も感じなく作業ができた。
今まで除草剤を散布時、庭木の下枝にかかり枝が枯れていましたが、見事に避けて散布出来るようになりました。もっと速く購入すれば良かったです。
大き目の安全カバーは持っていますが少し小さめが欲しかったので購入しました。
狭いところや細いところに使用していますが安心して使えます。
(注)小さめを承知で購入しましょう。
これまでセフティ乾電池式噴霧器専用の除草剤用ノズルを使用してましたが、カバーがなく風向によってはかけたくない葉に除草剤がかかってしまい枯れてしまう場合がありましたが、専用安全カバー式のものをモノタロウで見つけて早速購入使用しました。確実に散布でき特に地面に向かっての作業が非常に簡単にできました。取り付けも確実にでき使い易い商品です。
家庭の庭周りにての使用なので飛散しないで使えるのでOKです、ただし取り付けには一工夫必要でしたサイズ別のジョイントの同封を希望します。
今まで使っていたカバーが割れてきてしまったので購入、早速取り付けて散布してみました。まず水滴がぽたぽたかなり激しく落ちるのと霧が薄すぎて同じところでじっとしていないと全体にかからない、試しにマルチの上に散布してみると、2本の筋と細かい霧が確認できた。どうやらうまく霧状に噴射してくれないようだ、噴射向きを縦方向に変えても水滴のジャバジャバしたたりは変わらず、カバーの角度を90度以上に広げれば少しは良くなるような気がする。これは使えない。2個も買ってしまった、他のを探そう。
まだ実際には使っておりませんが、接続は問題なくできました。