000170 無リンスーパーセーフティ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 中性 26219095

無リンスーパーセーフティ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード26219095 品番000170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無リンタイプ強力水性クリーナー。
無リン・無溶剤。
中性でアルミ、ゴム、プラスチックへの影響が少ない。

用途
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。
必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用下さい。
液性中性 成分非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水、消防法上の非危険物 種別無リン 使用温度範囲常温

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26219095 000170 71215507 1170 無リンスーパーセーフティ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 無リンスーパーセーフティ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1箱(18L) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26219086
2021-08-24
用途:
乗物の下回りやエンジン廻りの洗浄。
アルゴ 様

湿布して使うとホイールの汚れなどよく落ちる。カウリングの裏側に堆積した黒い排ガス系の汚れも、コレを吹き付けて平たい刷毛で突きながら落とすと、よく落ちる。

1人が参考にしています
対象商品:
26219086
2020-11-04
用途:
車の内装仕上げ、家庭のしつこい汚れ取り
株式会社安藤企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

元々、中古車の商品仕上げで活用しておりましたが、自宅のガラスや壁、ゴム製品などの汚れ取りとして重宝しております。とにかく安全に使えるのがなによりです

対象商品:
26219086
2019-05-26
用途:
ケーブル磨き
アテック 様

旧製品から使用していますが、電線ケーブル汚れは
良く落ちます。
ただ、旧製品のほうがあと20%ほど良かったような気がします?
私の場合、別に車のミラーとランプを磨いたのですが、綺麗になったのは良かったのですが、
雨が降ったら、全て膜が出来、慌てて拭きました

対象商品:
26219086
2017-02-25
用途:
エンジンルームの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

中性なので安心して使用でき汚れ落ちもすごくよく少量で十分。

対象商品:
26219086
2017-02-05
用途:
車検整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

良く落ちるのでリピートしています。値段も手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする