※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライド式余長収納ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26220234 品番RD962-1EK
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。
ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。
(前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。
搭載可能質量3kgです。

材質本体:鉄 質量(kg)3.3 本体:ブラック 規格(EIA規格)19インチ 板厚(mm)1、1.2、2.3 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする