スライド式スプライスユニット・高密度タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26220356 品番RD98-2SC100-4TN
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)
2Uサイズで100心接続が可能です。
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。
光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。

仕様4心テープ セット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム 質量(kg)4.3 本体:ブラック塗装(N1) 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数100心 アダプタタイプSC(シンプレックス) 入出線数(入線)(ケーブル)4 入出線数(出線)(コード)100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする