日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
電源サブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
PSE
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
200
注文コード
26220453
品番
RD86-0UC-A2-C1315
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・定格電流・定格電圧
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
材質
鉄
質量(kg)
5
タイプ
マウントアングル側面取付
規格
PSE
出力
15(IEC C13コンセント)
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
外形寸法D(mm)
100
外形寸法W(mm)
50
外形寸法H(mm)
620
呼称
0U
入力
2P E付20A(NEMA L6-20)(電源プラグケーブル)(VCT 2.5m)
塗装色
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
ブレーカ
CB32X 2P 20A
分岐内容
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500