※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
フィルターカセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
本体:クリーム
注文コード
26221634
品番
RD43-82AC
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
付属品
取付ねじ付
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
色
本体:クリーム
規格
IP4X
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
106
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500