曜日別特売
RD44-923R 換気扇付フィルターカセット 日東工業 26222273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

換気扇付フィルターカセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色本体:ライトベージュ
定格電圧(V)AC200
最大風量(m3/min)7.2/8.5
内容量1台注文コード26222273品番RD44-923R
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)

付属品
プラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
色
本体:ライトベージュ
定格電圧(V)
AC200
定格消費電力(W)
76/85
最大風量(m3/min)
7.2/8.5
仕様
屋内用
規格
IP4X
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約60/64
最大静圧(Pa)
159/204
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ファン
PF-150-2A(3コ)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする