※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
冷キャビ用・ポール用金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26222413
品番
RCPX-717-Y
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ポール径Φ120-400mmに対応します。
各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
適合機種
冷キャビ・ポール用・19 インチタテ置タイプ(H=700mm以下)、RCP60-66Y-□、RCP60-67Y-□
セット内容
本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式
材質
本体:鉄
質量(kg)
25.2
表面処理
溶融亜鉛めっき
ポール径(Φmm)
120〜170用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500