※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分電盤ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 分岐回路数12+4(実装+予備) 主幹NE108NA 3P 100A 注文コード26222544 品番RD864-N10S12J
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は分岐回路数・主幹など14種類から選べます 他の種類を見る

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。

材質本体:鉄 質量(kg)23 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) タイプ標準タイプ 板厚(mm)1.2、1.6 呼称15U 分岐回路数12+4(実装+予備) 主幹NE108NA 3P 100A 分岐内容PNX52T 2P 20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする