※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
検針窓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(枠)
CRゴム(黒)
材質(窓)
網入ガラス
注文コード
26222675
品番
BP12-5730GN-Z
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ひも、取扱説明書
仕様
-
セット内容
1コ入
寸法D(mm)
310(取付穴寸法)
寸法C(mm)
580(取付穴寸法)
板厚(mm)
6.8
保護等級
IP44
寸法M(mm)
570(窓寸法)
寸法N(mm)
300(窓寸法)
寸法R(mm)
75(取付穴寸法)
材質(枠)
CRゴム(黒)
設置場所
屋内・屋外兼用
外形寸法A(mm)
598
外形寸法B(mm)
328
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
網入ガラス
取付用扉適正板厚(mm)
t2.3
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500