※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
銅バー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(3個)
注文コード
26222727
品番
BP45-22T6
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M6タップ付
セット内容
3本入
材質
銅
許容電流(A)
【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)
寸法A(mm)
20
表面処理
光沢すずめっき
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
1500
断面積(mm
2
)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500