※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

主幹100A・200A 二次送りセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様経済形主幹ブレーカ200A用(断面積100mm2) 注文コード26223095 品番BP43-2013LT
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。
主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。
二次送りは電線配線の仕様となります。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。

仕様経済形主幹ブレーカ200A用(断面積100mm2) 材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)68用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする