日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・拡張バー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(3個)
仕様
100mm
2
以上のダブル入線時
注文コード
26223147
品番
IPD80W
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
100mm
2
以上のダブル入線時
セット内容
3本入
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
容量(A)
800
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500