画像準備中

主幹リードバー、ブレーカ取付台セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 仕様IPD40-PA日東工業400AF(経済形)、分岐ブレーカPL用 注文コード26223226 品番IPD40-LBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。

仕様IPD40-PA日東工業400AF(経済形)、分岐ブレーカPL用 セット内容ブレーカ取付台1コ、連結バー3本 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅 質量(kg)2.6 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 表面処理光沢すずめっき(銅)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする