日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
主幹リードバー、ブレーカ取付台セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
IPD40-PA日東工業400AF(経済形)、分岐ブレーカPH用
注文コード
26223235
品番
IPD40-HBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
仕様
IPD40-PA日東工業400AF(経済形)、分岐ブレーカPH用
セット内容
ブレーカ取付台2コ、連結バー6本
材質
主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅
質量(kg)
4.1
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理
光沢すずめっき(銅)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500