BP46-54AS アースバーセット 日東工業 26223619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アースバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1組(10個)注文コード26223619品番BP46-54AS
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
付属品取付ねじ付セット内容10コ入材質銅バー:銅質量(kg)-摘要-ねじ数量:4、サイズ:M5×10寸法A(mm)12.5表面処理光沢すずめっき寸法B(mm)65板厚(mm)(銅バー)4材質(樹脂部)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26236526
2022-05-20
用途: 作業台用のアース接続用に

台付きを注文したつもりでしたが、アースバーのみだったので、
商品情報の記載方法を検討いただけるとありがたいです。
アースバー自体は全く問題なく使用できました。
小さい穴もねじが入るように加工されていたので、使い勝手としては良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする