日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子
材質
主幹リードバー:銅、端子バー:-
注文コード
26224407
品番
IPDS-400TB
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容
繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子
材質
主幹リードバー:銅、端子バー:-
質量(kg)
2.8
タイプ
ラグ端子
適合ユニット型式
IPDS40
表面処理
光沢すずめっき(銅)
入線可能電線サイズ(mm
2
)
325
搭載可能端子台
-
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500