※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26224434
品番
IPD40-21PA
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:銅、拡張バー:銅
質量(kg)
6.4
表面処理
光沢すずめっき(銅)
分岐内容
21P
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500