※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))基本ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26224809
品番
IPDP15-30
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
基本ユニット単体での使用はできません。
入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
材質
本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート
質量(kg)
2.3
タイプ
150Aタイプ
表面処理
無光沢すずめっき(銅)
容量(A)
150(断面積79mm
2
)
分岐内容
30P
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500