IPDP-400 IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業 26224949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様TBF-063注文コード26224949品番IPDP-400
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)

仕様TBF-063セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板質量(kg)1.5適合ユニット型式IPDP40表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき搭載可能ブレーカ経済形(NE-A・GE-A)400AF

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする