※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
フリーアクセスフロア用基台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
FS110-6□
注文コード
26224967
品番
RDK110-65FSA
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FS110-6□
材質
本体:鉄
質量(kg)
35
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
800
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500